Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Stecker Gerade 14-polig, 60 V ac / 3A IP68, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705571
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
lumberg din-stecker
din stecker
din-stecker 14-polig
Anzahl der Kontakte = 14
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC60130-9. 0332 Kabelstecker. Gewindeanschluss und Lötanschlussklemmen 360 ° abgeschirmt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1705571, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 033214, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 15,68*
100
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 15,91*
1
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 25,98*
1 Tag
59
1
€ 14,99*
ab € 12,53*
€ 26,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 784,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,75*
Zubehör
Lumberg
0305 14
€ 705,00*
Zubehör
Lumberg
0306 14
€ 712,00*
Zubehör
Lumberg
0307 14
€ 734,50*
Zubehör
Lumberg
0308 14
€ 733,00*
Zubehör
Lumberg
0321 14
€ 821,00*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,61*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,07*
Zubehör
Lumberg
0322 14
ab € 13,53*
Zubehör
Lumberg
0304 14
ab € 10,92*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.