Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
>
Artikel
Einbaubuchse, 14-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308 14
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41P1089
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
0308 14
EAN/GTIN:
4099889722888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Flansch-Einbaukupplung, 0308 14, LUMBERG Flansch-Einbaukupplung IP68, mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen für die Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Flanschsteckverbinder
,
Flanschsteckverbindung
,
Flanschbuchse
,
Flanschdose
,
Flanschkupplung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 733,00*
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 14,66* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg 0381 Deckel für elektronische Verbindung Metall Metallisch
Lumberg
0381
ab € 4,72*
Zubehör
Flachdichtung für Flanschverbindung, 0308 C 02 VP15
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,45*
Zubehör
Flachdichtung für Flanschverbindung, 0322 C 16 VP15
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg DIN-Stecker Gerade 14-polig, 60 V ac / 3A IP68, Lötanschluss Kabelmontage
Lumberg
0332 14
ab € 12,18*
Zubehör
Schutzkappe, Messing, Grösse
Lumberg
038199
ab € 2,42*
Zubehör
Schutzkappe, Polycarbonat, Grösse
Lumberg
038799
ab € 0,3918*
Zubehör
Stecker, 14-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0331 14
Lumberg
0331 14
€ 682,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen