Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 84700 Staubschutzkappe für RJ45-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707296
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     84700-0003
EAN/GTIN:
     5059039263615
Suchbegriffe:
1707296
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder Zubehör
Zubehörtyp = Staubschutzkappe
Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder
Farbe = Schwarz
Material = Polyester
Serie = 84700
Interfacetyp = RJ45

Industrielle Ethernet-RJ45-Staubschutzkappen Molex. Staubschutzkappe für den Einsatz mit industriellen USB-RJ45-Buchsen mit 8 Stromkreisen für die Frontplattenmontage (siehe Best.-Nr. ; 822-3289 822-3289 ). Diese RJ45-Staubschutzkappe besteht aus schwarzem Polyester mit einer Nitrildichtung und einem Polypropylen-Halteseil.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Staubschutzkappe
Zur Verwendung mit:
RJ45-Steckverbinder
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
84700
Interfacetyp:
RJ45
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,17*
1
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 10,61*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,33*
1 Tag
172
1
€ 14,99*
ab € 11,44*
€ 20,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 2.292,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.