Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 84700-0003 STAUBSCHUTZKAPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8780587
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     84700-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PET (Polyester)
  • Produktpalette: 84700
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder mit Bajonettverschluss
  • Art des Zubehörs: Staubschutzabdeckung
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 84700-0003, 8780587, 878-0587
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 7,15*
    € 9,32*
    Lager 139
    140
    1
    € 14,99*
    ab € 10,46*
    € 17,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.