| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1707459 Herst.-Nr.: CUL 100/0,50 EAN/GTIN: 5059041775328 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,2 mm² AWG = 24 AWG Aderlitzen = 1/0,50 mm Isoliermaterial = PUR Außendurchmesser = 0.5mm Länge = 44m Finish = Emailliert Betriebstemperatur max. = +155°C Abschirmtyp = Ungeschirmt Serie = CUL100 Kabeltyp = Einadrig
Kupferlackdraht von Block. Eine Serie mit Kupferlackdraht von Block, geliefert auf Kunststoffspulen. Der einadrige Kupferdraht besitzt eine dünne Lackschicht, die als hervorragende Isolierung wirkt und eine gute Chemikalienbeständigkeit sowie guten Wärmewiderstand gewährleistet. Die Lackbeschichtung verhindert ebenfalls Kurzschlüsse. Kupferlackdraht oder Kupfermagnetdraht ist besonders nützlich für die Herstellung von straffen Spulen. Isolierte Kupferleitung von Block ist in verschiedenen Durchmessern, AWG-Größen (amerikanische Leitergröße) und Nennströmen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Ausgezeichnete Isoliereigenschaften • Kupfer weist guten Chemikalien- und Korrosionsschutz auf • Langzeit-Wärmewiderstand • Lötbar. Anwendungen. Lackierte einzelne Kupferlitzen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronikfertigung zum Einsatz. Die üblichsten sind. • Fertigung von Motorwicklungen • Transformatorwicklungen • Induktivitäten für Elektronik • Relaisspulen • Lautsprecherspulen • Potenziometer Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,2 mm² | AWG: | 24 AWG | Aderlitzen: | 1/0,50 mm | Isoliermaterial: | PUR | Außendurchmesser: | 0.5mm | Länge: | 44m | Finish: | Emailliert | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Abschirmtyp: | Ungeschirmt | Serie: | CUL100 | Kabeltyp: | Einadrig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht block, 1707459, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Block, CUL1000,50, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,17* | € 7,95* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,52* | € 8,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,05* | € 10,32* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,12* | € 11,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,78* | € 14,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 54 Meter (ab € 0,07723* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|