Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.2mm², ø0.5mm, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30382838
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 100/0,50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block 0,5 mm
Kupferdraht, Typ=CUL 100/0,50, Aussendurchmesser=0.5 mm, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=44 m, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=44 m, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
113 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544111000
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht block
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 7,95*
1
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,45*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 10,32*
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 11,71*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
1 Stück enthält 54 Meter (ab € 0,11204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.