Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 6-fach, Dom-Linse Klar 5.7 x 14.45 x 10.7mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707647
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.2023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Länge = 14.45mm
Abmessungen = 5.7 x 14.45 x 10.7mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Dom
Polzahl = 6
Reihen = 3
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 1.95mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 3 x 2

Horizontale Lichtleiter, 3-reihig – rund. Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus drei Reihen von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind in Durchmessern von 2 mm und 3 mm erhältlich und sind parallel zur Platine an der Frontplatte angeordnet. Diese Serie von dreistufigen Lichtleitern ist in einspaltigen oder mehrspaltigen Arrays mit bis zu 30 Köpfen erhältlich. Diese Lichtleiter verwenden einen Lichtdiffusionsschirm zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Runde Köpfe 3-reihig 1 bis 10 Spalten Hohllichtleiter aus klarem PC gemäß UL94 Schirm PC schwarz UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
14.45mm
Abmessungen:
5.7 x 14.45 x 10.7mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
6
Reihen:
3
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
1.95mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
3 x 2
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 1707647, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12962023, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,26*
€ 263,2994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,12*
€ 263,1328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,82*
€ 246,1158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,62*
€ 231,5978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,02*
€ 209,4638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.