Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 10-fach, Rund-Linse Klar 48.72 x 10 x 45mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707701
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1272.1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Länge = 45mm
Abmessungen = 48.72 x 10 x 45mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 10
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Vertikale Lichtleiter, 1-reihig – rund. Diese Familie von vertikalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einer Reihe von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind in Durchmessern von 2 mm, 3 mm oder 5 mm erhältlich und sind parallel zur Platine an der Frontplatte angeordnet. Die Lichtleiter dieser Serie sind als Einzelmodule oder Mehrfach-Arrays mit bis zu 20 Abschnitten erhältlich. Einige dieser Lichtleiter verwenden eine Lichtdiffusionsabdeckung zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Vertikale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der vertikalen Lichtleiter: Runde Köpfe 1-reihig Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
45mm
Abmessungen:
48.72 x 10 x 45mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
10
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 1707701, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12721030, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,63*
€ 82,8597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,94*
€ 80,8486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,30*
€ 77,707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,90*
€ 76,041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.