Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Demultiplexer, 16-Pin, SOIC, Demultiplexer, Multiplexer, 1:2, 74HC, Inverting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707991
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4053D,653
EAN/GTIN:
     5059043764191
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = Demultiplexer, Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit = 1 von 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 5
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 2
Ausgangs-Typ = Single Ended
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

74HC4053 und 74HCT4053 sind dreifache, einpolige Zweifach-Analogschalter (3 x SPDT), geeignet für den Einsatz in analogen oder digitalen 2:1-Multiplexer/Demultiplexer-Anwendungen. Jeder Schalter verfügt über einen digitalen Auswahleingang (Sn), zwei unabhängige Eingänge/Ausgänge (nY0 und nY1) und einen gemeinsamen Eingang/Ausgang (nZ). Alle Schalter haben einen gemeinsamen digitalen Aktivierungseingangsstift (E). Wenn E auf HIGH steht, sind die Schalter abgeschaltet werden. Die Eingänge umfassen auch Klemmendioden. Diese ermöglichen die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen zur Verbindung von Eingängen mit Spannungen bei übermäßiger VCC.Geringere Signaldämpfung sorgt für niedrige SchaltverlusteGeringere harmonische Gesamtverzerrung für hochwertiges Audio-UmschaltenErmöglicht Multiplexing von analogen Sensorsignalen - verringert die ADC-AnzahlIntegrierte Pegelumsetzung von Steuersignalschnittstelle zu Steuereinheiten mit geringerer SpannungGeringer Widerstand und Ebenheit im eingeschalteten ZustandNiedriger SchalterleckstromGroßer NetzspannungsbereichNiedrige Eingangsschwellenwert-EingangsoptionenÜberspannungstolerante OptionenHoher ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
Demultiplexer, Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit:
1 von 2
Anzahl der Elemente pro Chip:
5
Anzahl der Enable Eingänge pro Element:
2
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 1707991, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74HC4053D,653, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs, Semiconductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
7 Tage
2600
50
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,28*
2 Tage
3953
5
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,449*
1
€ 6,90*
ab € 0,197*
€ 0,554*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74HC4053ADG
ab € 0,253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.