Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SQ Rugged SQD25N06-22L_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 25 A 62 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SQ Rugged SQD25N06-22L_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 25 A 62 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-1708300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQD25N06-22L_GE3
EAN/GTIN:
     5059040870116
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
vishay diode
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 25 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = SQ Rugged
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 49 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1.5V
Verlustleistung max. = 62 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.38mm

AEC-Q101. N-Kanal MOSFET, Serie Automotive SQ Rugged, Vishay Semiconductor. Die MOSFETs der Serie SQ von Vishay Semiconductor wurden für alle Kfz Anwendungen entwickelt, die Robustheit und hohe Zuverlässigkeit erfordern. Vorteile von MOSFETs der Serie SQ Rugged. AEC-Q101-qualifiziert Anschlusstemperatur: bis zu +175 °C N- und P-Kanal-TrenchFET®-Technologien mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand Innovative platzsparende Gehäuseoptionen
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
25 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
SQ Rugged
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
49 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1.5V
Verlustleistung max.:
62 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.38mm
Weitere Suchbegriffe: diode, d-pak diode, 1708300, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQD25N0622L_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,76*
1 Tag
3455
1
€ 14,99*
ab € 0,571*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.