Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VOS SMD Optokoppler AC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SSOP, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708401
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOS627A-X001T
EAN/GTIN:
     5059040666535
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SSOP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit = 3µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = VOS

Optokoppler, AC-Eingang, Transistorausgang, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SSOP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit:
3µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
VOS
Weitere Suchbegriffe: 1708401, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VOS627AX001T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,39*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,95*
1 Tag
3622
1
€ 14,99*
ab € 0,26*
€ 1,137*
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.