| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1709656 Herst.-Nr.: SFH 5711-2/3-Z EAN/GTIN: 5059041780308 |
| |
|
| | |
| Abmessungen = 2.35 x 2.95 x 1.25mm
Umgebungslichtsensor SFH 5711. Die Umgebungslichtsensoren der Serie SFH 5711 von OSRAM Opto Semiconductors wurden entwickelt, um die Helligkeit, wie sie vom menschlichen Auge wahrgenommen wird, zu erkennen. Sie können kleine Veränderungen im Licht erkennen und ermöglichen so ein nahezu stufenloses Dimmen. Dank dieser Genauigkeit ist der SFH 5711 ideal für Anwendungen wie Displays, bei denen die Helligkeit nach den Umgebungslichtverhältnissen nachgeregelt werden muss. Ein logarithmischer Ausgang ermöglicht es dem SFH 5711, eine hohe Präzision über ein großes Helligkeitsband hinweg zu bieten.. Merkmale der Umgebungslichtsensoren SFH 5711: SMD-Chip-LED-Gehäuse Menschliche Spektralempfindlichkeit V-Lambda-Eigenschaften Logarithmischer Ausgang Hohe Präzision Versorgungsspannung: 2,3 V bis 5 V Kfz-Zulassung Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 2.35 x 2.95 x 1.25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1709656, Halbleiter, Sensor ICs, Farb- und Licht-Sensoren, ams OSRAM, SFH571123Z, Colour & Light Sensor ICs, Semiconductors |
| | |
| |