Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 1.9nF, 228V, 130V, 70J, Metall / 100A, 6500A max., mm, Ø 23mm, 5.6mm, L. 40.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709904
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V130LA20AP
EAN/GTIN:
     5059041786638
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistorspannung = 228V
Wechselspannung max. = 130V
Gleichspannung max. = 175V
Klemm-Spannung = 340V
Klemm-Strom = 100A
Material = Metall
Serie = LA
Durchmesser = 23mm
Spitzenstrom max. = 6500A
Kapazität = 1.9nF
Länge = 40.5mm
Stärke = 5.6mm
Abmessungen = 23 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster = 8.5mm

Littelfuse-Metalloxidvaristoren - Serie LA / MA / ZA. Metalloxidvaristoren von Littelfuse sind kompakt und vielseitig und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Bei den MOVs der Serie LA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die für Dauerbetrieb über AC-Netzleitungen entworfen wurden. Bei den MOVs der Serie MA handelt es sich um Varistoren mit axialen Anschlüssen, die für den Einsatz auf Platinen in industriellen und kommerziellen elektronischen Geräten entworfen wurden, um Bauteile und Signal-/Datenleitungen vor Niederspannungen zu schützen. Bei den MOVs der Serie ZA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die zum Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entworfen wurden. Zu den typischen Anwendungen gehören Motorsteuerung, Telekom, Kfz-Systeme, Magnete und Netzteilschaltungen, um Leiterplattenbauteile zu schützen und Datenintegrität bewahren.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
228V
Wechselspannung max.:
130V
Gleichspannung max.:
175V
Klemm-Spannung:
340V
Klemm-Strom:
100A
Material:
Metall
Serie:
LA
Durchmesser:
23mm
Spitzenstrom max.:
6500A
Kapazität:
1.9nF
Länge:
40.5mm
Stärke:
5.6mm
Abmessungen:
23 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1709904, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V130LA20AP, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,36*
500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,47*
2 Tage
400
1
€ 14,99*
ab € 0,30*
€ 1,282*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
V130LA20BP
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.