Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 205 V, 6500 A, 175 V (DC), 130 V (AC), 70 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 205 V, 6500 A, 175 V (DC), 130 V (AC), 70 J
Varistor, radial, VS 205 V, 6500 A, 175 V (DC), 130 V (AC), 70 J
Artikel-Nr.:
     4502-74P6305
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V130LA20AP
EAN/GTIN:
     4099891831707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistor, V130LA20AP, Littelfuse Der V130LA20AP ist ein radial bedrahteter Varistor, der für den Dauerbetrieb über Wechselstromleitungen ausgelegt ist. Dieser UL-anerkannte Varistor benötigt sehr wenig Montagefläche. Features * Bleifrei * Halogenfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
70 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
6500 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
130 V
Nennspannung (DC):
175 V
Rastermaß:
8.5 mm
Varistor Spannung (typ.):
205 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00286 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,36*
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,47*
1 Tag
400
1
€ 14,99*
ab € 0,30*
€ 1,282*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
V130LA20BP
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.