Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 12MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 18pF, B. 3.2mm, H. 1.1mm, L. 5mm, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710269
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM3B-12.000MHZ-B2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 12MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Länge = 5mm
Breite = 3.2mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 5 x 3 x 1.1mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Betriebstemperatur max. = 70°C

ABM3B. Die Keramik-SMD-Quarze der Serie ABM3B von Abracon verfügen über ein Keramikgehäuse und einen Metalldeckel, damit eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit gewährleistet werden kann. Fundamental-Modus. Geeignet für Aufschmelzlöten, Nahtabdichtung. Anwendungsbereich. Mobiltelefone. Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Pager. PCMCIA- und Funkanwendungen. Kommunikations- und Messeinrichtungen
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
12MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Länge:
5mm
Breite:
3.2mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
5 x 3 x 1.1mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 1710269, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABM3B12000MHZB2T, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,43*
1 Tag
13412
1
€ 14,99*
ab € 0,317*
€ 0,858*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IQD Frequency Products
LFXTAL036401
ab € 0,469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.