Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Y5V, 1μF -20 → +80% / 10V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Y5V, 1μF -20 → +80% / 10V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1710780
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     2238 246 19863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Y5V
Toleranz = -20 → +80%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +85°C

Phycomp 0603. Die SMD-Keramikkondensatoren Yageo 0603 bestehen aus einem rechteckigen, keramischen Dieelektrikum-Block, der eine Reihe von kammförmig angeordneten Metallelektroden enthält. Anwendungsbereich. TV-Receiver Tuner Kameras Tuner
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Y5V
Toleranz:
-20 → +80%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 10v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1µf, 1710780, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, 223824619863, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,76*
€ 182,9744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,56*
€ 181,5464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,92*
€ 172,4548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,48*
€ 161,2212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,32*
€ 144,3708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.