Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Gelb 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 45° 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711280
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     553-0133F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
LED Farbe = Gelb
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 3 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 45°
Wellenlänge typ. = 585 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 11 x 4.3 x 9.7mm
Länge = 11mm
Breite = 4.3mm
Höhe über Panel = 9.7mm
Intensität = 6.3mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 553-xxxx CBI®. Die Serie 553-xxxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten. Sie gehören zur Familie der CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten von Dialight. Die Serie 553-xxxx umfasst zwei 3-mm-LEDs (T-1) mit einem rechtwinkligen schwarzen Kunststoffgehäuse. Das schwarze Gehäuse bietet zudem einen hohen Kontrast zur LED-Leuchte. Die Serie 553-xxxx umfasst zweistufige Signalleuchten für durchkontaktierte Montage. Ihre zweistufige Bauweise macht sie ideal für platzsparende Platinenanwendungen. Die Serie 553-xxxx bietet LED-Optionen mit hohem Wirkungsgrad, geringem Stromverbrauch, Widerstand, zwei Farben und als nicht-diffuse LED.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 553-xxxx: 2 x 3-mm-LED (T-1) Zweifaches schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinkliges Paket Auswahl von LED-Farben Hohe Zuverlässigkeit Schwingungs- und schlagfest
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
3 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
45°
Wellenlänge typ.:
585 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
11 x 4.3 x 9.7mm
Länge:
11mm
Breite:
4.3mm
Höhe über Panel:
9.7mm
Intensität:
6.3mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 1711280, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5530133F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,20*
2 Tage
456
1
€ 14,99*
ab € 0,815*
€ 3,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 129,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.