Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün, Rot 2 x LEDs THT Rechtwinklig 4-Pins 45° 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711282
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     553-0112F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün, Rot
Anzahl der LEDs = 2
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 3 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 45°
Wellenlänge typ. = 563 / 650 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 8.1 x 4.3 x 9.7mm
Länge = 8.1mm
Breite = 4.3mm
Höhe über Panel = 9.7mm
Intensität = 16/10mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 553-xxxx CBI®. Die Serie 553-xxxx von Dialight umfasst Leiterplatten-LED-Signalleuchten. Sie gehören zur Familie der CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten von Dialight. Die Serie 553-xxxx umfasst zwei 3-mm-LEDs (T-1) mit einem rechtwinkligen schwarzen Kunststoffgehäuse. Das schwarze Gehäuse bietet zudem einen hohen Kontrast zur LED-Leuchte. Die Serie 553-xxxx umfasst zweistufige Signalleuchten für durchkontaktierte Montage. Ihre zweistufige Bauweise macht sie ideal für platzsparende Platinenanwendungen. Die Serie 553-xxxx bietet LED-Optionen mit hohem Wirkungsgrad, geringem Stromverbrauch, Widerstand, zwei Farben und als nicht-diffuse LED.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 553-xxxx: 2 x 3-mm-LED (T-1) Zweifaches schwarzes Kunststoffgehäuse Rechtwinkliges Paket Auswahl von LED-Farben Hohe Zuverlässigkeit Schwingungs- und schlagfest
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Anzahl der LEDs:
2
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
3 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
45°
Wellenlänge typ.:
563 / 650 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
8.1 x 4.3 x 9.7mm
Länge:
8.1mm
Breite:
4.3mm
Höhe über Panel:
9.7mm
Intensität:
16/10mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 1711282, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5530112F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.