Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711574
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT DIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller = LED-Dimmer
Serie = OPTOTRONIC OT DIM

OSRAM Optotronic LED-Controller. Die neue OSRAM Optotronic LED-Steuereinheit bietet eine intelligente LED-Dimmlösung für LED-Leuchten und -Leuchten. Aufgrund der LED-Beleuchtung bei niedrigen Spannungen kann dieser Controller mit 1-10 V betrieben werden und bietet gleichzeitig ein schnelles und präzises Dimmen von 0-100 %. Innerhalb des Stromkreises zwischen der Hauptstromquelle und der Leuchte positioniert, um die Leistung zu manipulieren. Diese Controller eignen sich für eine Vielzahl von LED-Leuchten mit Spannungen von 10 V bis 24 V. Eigenschaften und Vorteile. Intelligenter LED-Dimmer Ideal für die meisten LED-Leuchten Dimmbereich von 0-100 % Spannungsbereich 1-10 V. Arbeitet zwischen Stromquelle und Leuchte. Typische Anwendungen:. LED-Beleuchtungssteuerungen sind eine nützliche Ergänzung zu LED-Leuchten in Ihrem Haus oder Unternehmen. Büros Lagerhäuser Parkplätze Laufwege
Weitere Informationen:
LED-Controller:
LED-Dimmer
Serie:
OPTOTRONIC OT DIM
Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, led treiber, 1711574, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTDIM, LED Lighting Components, LED Drivers, Displays & Optoelectronics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 57,35*
€ 67,92*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 54,40*
€ 83,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.358,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
TFP1000S-G1-827-05
ab € 185,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.