Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv, SPI Interface
Artikel-Nr.:
     108EL-1711885
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM128W-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichenreihen = 4, 8
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe = 31mm
Schnittstellen Typ = SPI
Äußere Tiefe = 2mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Abmessungen Außen = 43 x 55 x 2mm
Controller Typ = ST 7565R
Anzeige = Transreflektiv
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Zeichenreihen:
4, 8
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe:
31mm
Schnittstellen Typ:
SPI
Äußere Tiefe:
2mm
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Abmessungen Außen:
43 x 55 x 2mm
Controller Typ:
ST 7565R
Anzeige:
Transreflektiv
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1711885, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM128W6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 20,02*
1
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 23,84*
1
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 23,85*
1
€ 6,90*
ab € 16,19*
€ 28,48*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 29,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 500,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.