Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv, SPI Interface


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711888
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGL128W-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichen pro Reihe = 16, 21
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe = 64 x 36mm
Schnittstellen Typ = SPI
Äußere Tiefe = 2.8mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Höhe Außen = 48mm
Controller Typ = ST 7565R
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur min. = -20°C
Treiber Montage = Leiterplattenmontage

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Zeichen pro Reihe:
16, 21
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe:
64 x 36mm
Schnittstellen Typ:
SPI
Äußere Tiefe:
2.8mm
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Höhe Außen:
48mm
Controller Typ:
ST 7565R
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Treiber Montage:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1711888, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGL128W6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 18,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,80*
€ 425,782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,66*
€ 414,9054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,32*
€ 387,1308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,87008*
€ 378,2654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,08*
€ 349,9552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.