Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 160 x 104pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv, 8-Bit, 9-Bit, I2C Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Display Visions Monochrom LCD, Graphisch 160 x 104pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv, 8-Bit, 9-Bit, I2C Interface
Artikel-Nr.:
     108EL-1711892
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGXL160W-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Zeichenreihen = 6, 13
Auflösung = 160 x 104pixels
Anzeigebereich Höhe = 45.6mm
Schnittstellen Typ = 8-Bit, 9-Bit, I2C
Äußere Tiefe = 2.8mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Abmessungen Außen = 60.7 x 78 x 2.8mm
Controller Typ = UC1610
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Treiber Montage = Leiterplattenmontage

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Zeichenreihen:
6, 13
Auflösung:
160 x 104pixels
Anzeigebereich Höhe:
45.6mm
Schnittstellen Typ:
8-Bit, 9-Bit, I2C
Äußere Tiefe:
2.8mm
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Abmessungen Außen:
60.7 x 78 x 2.8mm
Controller Typ:
UC1610
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Treiber Montage:
Leiterplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1711892, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGXL160W7, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 34,32*
€ 40,83*
1
€ 4,00*
ab € 33,77*
€ 46,51*
1
€ 6,90*
ab € 33,07*
€ 54,40*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 71,89*
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 113,10*
€ 136,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 612,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.