Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 32.768kHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, ±10ppm, 12.5pF, B. 1.5mm, H. 0.9mm, L. 3.2mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712305
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABS07-32.768KHZ-1-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32.768kHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12.5pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 3.2mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 3.2 x 1.5 x 0.9mm
Frequenz-Toleranz = ±10ppm
Reihenwiderstand = 70kΩ
Betriebstemperatur max. = 85°C
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768kHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12.5pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
3.2mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
3.2 x 1.5 x 0.9mm
Frequenz-Toleranz:
±10ppm
Reihenwiderstand:
70kΩ
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 1712305, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABS0732768KHZ1T, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14530
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,92*
€ 1,98*
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 2,78*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,916* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 3.042,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TXC
9HT10D-32.768KEZF-T
ab € 0,344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.