Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 100mm, MMCX / SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713726
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     LPRS-MMCX-R-M-100-SMA-R-F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
sma kabel 0,1m
kabel sma
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = SMA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Impedanz = 50 Ω
Länge = 100mm
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
SMA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 1713726, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, LPRS, LPRSMMCXRM100SMARFB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.