Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGW DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, ±15V dc OUT / 200mA PCB-Montage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714775
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGW62415
EAN/GTIN:
     5059041158657
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 9.5mm
Serie = MGW
Lastausregelung = 750mV
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
9.5mm
Serie:
MGW
Lastausregelung:
750mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1714775, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGW62415, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,58*
€ 261,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,86*
€ 258,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,07*
€ 236,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,58*
€ 222,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 180,64*
€ 214,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 174,68*
€ 207,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,44*
€ 186,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.