Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGS DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 1.2A PCB-Montage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1715015
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGS62405
EAN/GTIN:
     5059041154048
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 1.2A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 9.5mm
Serie = MGS
Lastausregelung = 20mV
Temperatur min. = -40°C

Industriestandard 1″X1″ (MGS15), 1″X2″ (MGS30) Hoher Wirkungsgrad durch synchronisierten Gleichrichtungsstromkreis (MGS10/MGS15/MGS30) 6-seitige Abschirmung (MQS15/MGS30) E/A-Isolationsspannung 1500 V dc (1 min) Integrierte Überstromschutz-Stromkreise (automatische Erholung) Integrierte Überspannungsschutzschaltungen (MGS30) Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung (MGS6/MGS10/MGS15/MGS30) Ausgangsspannung über externen variablen Widerstand einstellbar (MQS15/MGS30) Hohe Zuverlässigkeit: nicht integrierter Aluminium- und Tantal-ElektrolytkondensatorIndustriestandard E/A-Isolationsspannung 1500 V dc (1 min) Integrierte Überstromschutz-Stromkreise (automatische Erholung) Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung Hohe Zuverlässigkeit: nicht integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
1.2A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
9.5mm
Serie:
MGS
Lastausregelung:
20mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, dc-dc wandler ics, 1715015, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGS62405, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.