Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel MGS DC/DC-Wandler 5.28W 5 V dc IN, 3.3V dc OUT / 1.6A PCB-Montage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1715023
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     MGS6053R3
EAN/GTIN:
     5059041190183
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 9 V dc
Nennleistung = 5.28W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 1.6A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 9.5mm
Serie = MGS
Lastausregelung = 20mV
Temperatur min. = -40°C

Industriestandard 1″X1″ (MGS15), 1″X2″ (MGS30) Hoher Wirkungsgrad durch synchronisierten Gleichrichtungsstromkreis (MGS10/MGS15/MGS30) 6-seitige Abschirmung (MQS15/MGS30) E/A-Isolationsspannung 1500 V dc (1 min) Integrierte Überstromschutz-Stromkreise (automatische Erholung) Integrierte Überspannungsschutzschaltungen (MGS30) Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung (MGS6/MGS10/MGS15/MGS30) Ausgangsspannung über externen variablen Widerstand einstellbar (MQS15/MGS30) Hohe Zuverlässigkeit: nicht integrierter Aluminium- und Tantal-ElektrolytkondensatorIndustriestandard E/A-Isolationsspannung 1500 V dc (1 min) Integrierte Überstromschutz-Stromkreise (automatische Erholung) Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung Hohe Zuverlässigkeit: nicht integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 9 V dc
Nennleistung:
5.28W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
1.6A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
9.5mm
Serie:
MGS
Lastausregelung:
20mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elko 5v, dc-dc wandler ics, 1715023, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, MGS6053R3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.