Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SMD-Sicherung 20A 72 V dc, 250V ac Keramik F ø 3.15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1716799
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1025HC20-R
EAN/GTIN:
     5059039065356
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 20A
Betriebsspannung = 72 V dc, 250V ac
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäusedurchmesser = 3.15mm
Ausschaltvermögen = 100 A @ 250 V ac, 500 A @ 72 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = Bussmann
Widerstand = 3.1mΩ

Flinke Hochstromsicherung Kompakte Bauweise nimmt weniger Platz auf der Platine ein 20 bis 50 A Nennstrom Keramikrohr, versilberte Messing-End- Kappenbauweise Halogenfrei Server- und Desktop-Netzteile Spielekonsolensysteme Spannungsreglermodul (VRM) Versorgung von Speichersystemen Basisstation-Netzteile Basis-Stromversorgungen LED und allgemeine Beleuchtung Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Betriebsspannung:
72 V dc, 250V ac
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäusedurchmesser:
3.15mm
Ausschaltvermögen:
100 A @ 250 V ac, 500 A @ 72 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
Bussmann
Widerstand:
3.1mΩ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, feinsicherung flink, feinsicherung, eaton feinsicherung, 1716799, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, 1025HC20R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.