Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SMD-Sicherung 25A 72 V dc, 250V ac Keramik F ø 3.15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1716800
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1025HC25-R
EAN/GTIN:
     5059039065899
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 25A
Betriebsspannung = 72 V dc, 250V ac
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäusedurchmesser = 3.15mm
Ausschaltvermögen = 100 A @ 250 V ac, 500 A @ 72 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Widerstand = 2.6mΩ

Flinke Hochstromsicherung Kompakte Bauweise nimmt weniger Platz auf der Platine ein 20 bis 50 A Nennstrom Keramikrohr, versilberte Messing-End- Kappenbauweise Halogenfrei Server- und Desktop-Netzteile Spielekonsolensysteme Spannungsreglermodul (VRM) Versorgung von Speichersystemen Basisstation-Netzteile Basis-Stromversorgungen LED und allgemeine Beleuchtung Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Betriebsspannung:
72 V dc, 250V ac
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäusedurchmesser:
3.15mm
Ausschaltvermögen:
100 A @ 250 V ac, 500 A @ 72 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Widerstand:
2.6mΩ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, feinsicherung flink, feinsicherung, eaton feinsicherung, 1716800, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, 1025HC25R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.