Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 40A 72 V dc, 250V ac Keramik F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1716802
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1025HC40-R
EAN/GTIN:
     5059039065202
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 40A
Betriebsspannung = 72 V dc, 250V ac
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Ausschaltvermögen = 300 A @ 250 V ac, 500 A @ 72 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = Bussmann°C
Widerstand = 1.3mΩ

Flinke Hochstromsicherung Kompakte Bauweise nimmt weniger Platz auf der Platine ein 20 bis 50 A Nennstrom Keramikrohr, versilberte Messing-End- Kappenbauweise Halogenfrei Server- und Desktop-Netzteile Spielekonsolensysteme Spannungsreglermodul (VRM) Versorgung von Speichersystemen Basisstation-Netzteile Basis-Stromversorgungen LED und allgemeine Beleuchtung Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Strom:
40A
Betriebsspannung:
72 V dc, 250V ac
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Ausschaltvermögen:
300 A @ 250 V ac, 500 A @ 72 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
Bussmann°C
Widerstand:
1.3mΩ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, eaton feinsicherung, 1716802, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, 1025HC40R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.