Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 16 KB QFN 32-Pin 16MHz 512 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 16 KB QFN 32-Pin 16MHz 512 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1717834
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA16U2-MU
EAN/GTIN:
     5059041173155
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 512 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 5,5 V
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 0

Microchip Technology MikrocontrollerDie Microchip Technology ATMEGA-Familie, QFN-Gehäuse, SMD, 32-polige AVR RISC-basierte 8-Bit hat eine maximale Nennspannung von 5,5 V. Dieser Mikrocontroller arbeitet mit einer maximalen Geschwindigkeit von 16 MHz und verfügt über 16 KB ISP-Flash-Programmspeicher, 512 Byte internen SRAM und 512 Byte EEPROM. Er verfügt über 22 programmierbare E/A-Leitungen. Der Mikrocontroller verfügt über einen Echtzeitzähler, zwei flexible Zeitgeber/Zähler - Vergleichsmodi und PWM, zwei USARTs und mehr. Es verfügt außerdem über eine byteorientierte serielle Zweidraht-Schnittstelle mit optionaler differenzieller Eingangsstufe mit programmierbarer Verstärkung, programmierbarer Watchdog-Zeitgeber mit einem internen Oszillator.Eigenschaften und Vorteile• Advanced RISC-Architektur • Bulk-, Interrupt- und isochrone Übertragungen • Standard-Boot-Programmschnittstelle mit SAM-BAGRAPHIC-Benutzeroberfläche • Hochleistungs-AVR ® 8-Bit-Mikrocontroller mit geringer Leistungsaufnahme • Systeminterne Programmierung durch integriertes Bootprogramm, das nach dem Reset hardwareaktiviert wird • Nicht flüchtige Programm- und Datenspeicher • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Schlafmodi - Leerlauf, ADC-Rauschunterdrückung, Stromsparen, Ausschalten und Standby • True Read-While-Write-Betrieb • USB-2.0-Full-Speed-Gerätemodul mit Unterbrechung bei Abschluss der ÜbertragungAnwendungen• Eingebettete Systeme • LCD-Monitore und Fernseher • Mobile PC-Dockingstation • PC-Hauptplatinen • Tragbare Hubboxen • Drucker und Scanner
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
512 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
5,5 V
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
0
Weitere Suchbegriffe: 1717834, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA16U2MU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.