Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt, SPST 500mA 10W 200V dc 70mΩ PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718465
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     RI-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
assemtech reedkontakt
reedkontakt
Kontaktanordnung = SPST
Schaltstrom max. = 500mA
Schaltleistung max. = 10W
Schaltspannung max. = 200V dc
Kontaktwiderstand = 70mΩ
Montageart = PCB-Montage
Länge = 46mm
Abmessungen = 2.54 (Dia.) x 46mm

Reed-Kapseln - Schalter. Dieser Mikro-Reed-Schalter der Serie RI-23 von Coto enthält zwei magnetisch betätigte Reeds. Hermetisch in einer Glashülle gekapselt, verfügt der Reed-Schalter der Serie RI-23 über eine hervorragende voraussichtliche Lebensdauer und ist geeignet für allgemeine Zwecke. Erhältlich in Standardausführung (RI-23B) und Miniaturausführung (RI-27A). Anwendungen:. • Telefon • Alarmsysteme • Prüfungen und Messungen • Automobilbau
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltstrom max.:
500mA
Schaltleistung max.:
10W
Schaltspannung max.:
200V dc
Kontaktwiderstand:
70mΩ
Montageart:
PCB-Montage
Länge:
46mm
Abmessungen:
2.54 (Dia.) x 46mm
Weitere Suchbegriffe: 1718465, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Assemtech, RI23, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
RSH48
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.