Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC Folienkondensator 68nF ±5% / 63 V ac, 100V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719078
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC7.3683J100K37TR12
EAN/GTIN:
     5059043563336
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 63 V ac, 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMC
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 7.3 x 6 x 4.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
63 V ac, 100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMC
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
7.3 x 6 x 4.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 68nf, 1719078, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMC73683J100K37TR12, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1700
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,78*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,20*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 3,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück ( entspricht € 3.026,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.