Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC Folienkondensator 4.7nF ±5% / 30 V ac, 50V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719432
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC5.7472J50J33TR12
EAN/GTIN:
     5059043529790
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 30 V ac, 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = SMC
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 5.7 x 5 x 3mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 2220 (5650M)°C

Folienkondensator aus Polyphenylensulfid (PPS) für SMD-Montage. In selbstverlöschendem Material gekapselt.Nennspannung: 50–400 V dc Nennspannung: 30–200 V ac Kapazitätsbereich: 0,001 – 3,3 μF EIA-Größe: 2220–6560 Kapazitätstoleranz: ±2%, ±2,5%, ±5% Klimaklasse: 55/125/56 Bleifreie Anschlüsse Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
30 V ac, 50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
SMC
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
5.7 x 5 x 3mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyphenylensulfid
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
2220 (5650M)°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator smd, 1719432, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, SMC57472J50J33TR12, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2400
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,46*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 2,47*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,866*
€ 2,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.