Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mecalectro Linearer Magnetschalter Drücken 24 VDC 2 → 12N 7mm, 42 x 30 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mecalectro Linearer Magnetschalter Drücken 24 VDC 2 → 12N 7mm, 42 x 30 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1719531
Hersteller:
     Mecalectro
Herst.-Nr.:
     856AA62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Magnetschalter
magnetschalter 24v
magnetschalter
Anwendung = Drücken
Hub max. = 7mm
Haltekraft = 2 → 12N
Abmessungen = 42 x 30 x 24 mm

Einfachwirkende lineare Elektromagneten in robuster Ausführung. Einfachwirkende lineare Elektromagneten für Controller, Elektrogeräte, Maschinen, Sicherheitsanwendungen, usw. Entwickelt für über 5 Millionen Schaltspiele. Gleitender Kern mit PTFE-Schicht in einem Metallrohr. Ausgestattet mit Federrückstellung (entnehmbar), Push- oder Pull-Modell. Dauerschaltung (Schaltungsfaktor 100 %) für Spannungen bis zur Nennspannung. Im unterbrochenen Betrieb wird mit einem Netzteil mit einer höheren Spannung (gemäß den geltenden Standards) eine höhere Kraft erreicht.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Drücken
Hub max.:
7mm
Haltekraft:
2 → 12N
Abmessungen:
42 x 30 x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: 1719531, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Mecalectro, 856AA62, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.