Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Papier Abdeckband Weiß, Stärke 0.11mm Gummi-Kleber 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Papier Abdeckband Weiß, Stärke 0.11mm Gummi-Kleber 25mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1719703
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1719703
EAN/GTIN:
     5056279091664
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 25mm
Länge = 50m
Stärke = 0.11mm
Farbe = Weiß

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
25mm
Länge:
50m
Stärke:
0.11mm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 25 mm 50 m weiß, abdeckband 25 mm, abdeckband, 1719703, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, RS PRO, AT6300, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.