Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter zum Schrauben, Kabel-Ø 9.53mm Stahl Schwarz 12,7 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelhalter zum Schrauben, Kabel-Ø 9.53mm Stahl Schwarz 12,7 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1720843
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1720843
EAN/GTIN:
     5056279092302
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Kabelklemme
Bündeldurchmesser max. = 9.53mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Gummi, Stahl
Farbe = Schwarz
Breite = 12,7 mm

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelklemme
Bündeldurchmesser max.:
9.53mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Gummi, Stahl
Farbe:
Schwarz
Breite:
12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 1720843, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, RSC19, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,38*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,9638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 131,60*
€ 156,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 128,53*
€ 152,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 117,24*
€ 139,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 106,38*
€ 126,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 96,38*
€ 114,69
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.