Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Blindverschraubung M32, Mit Gewinde, Chloroprenkautschuk (O-Ring/-Dichtung), Polyamid,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1722265
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HPM32 SL080
EAN/GTIN:
     5059039002306
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Endstopfen
Gewindegröße = M32
Material = Chloroprenkautschuk (O-Ring/-Dichtung), Polyamid
Stecker Typ = Austastung
Durchmesser = 37mm
Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde
Farbe = Grau
Schutzart = IP66, IP68
Serie = FIT°C

Hochwertige Kabelverschraubungen von Alpha Wire. Alpha Wire bietet eine Reihe von Kabelverschraubungen an, auch bekannt als Kabelanschlüsse, die ideal für die Zugentlastung geeignet sind. Kabelverschraubungen stärken Systeme und schützen Ihre Infrastruktur vor Verschleiß. Bietet Zugentlastung für Standard- und auf Flexibilität fokussierte Anwendungen. Die Kabelverschraubungen sind in NPT-, metrischen und PG-Gewinden mit einem Temperaturbereich von bis zu 150 °C erhältlich. Die Serie von Kunststoff-Kabelverschraubungen von Alpha Wire umfassen Kabelverschraubungen mit Gewinde und flexible Kabelverschraubungen, die beide mit einer Dichtung und einer Kontermutter geliefert werden. Alpha Wire bietet auch Lochstopfen zur Gehäuseabdichtung an, wenn keine Kabelverschraubung verwendet wird. Die Metallkabelverschraubungen bestehen aus Messing mit einer Gummidichtung und NBR-O-Ring. Eigenschaften und Vorteile. IP68 (bis zu 5 bar Druck für 30 min.) Großer Klemmbereich Robuste Gummidichtungen Bis zu +150°C Temperaturbereich Entflammbarkeit: V2 (gemäß UL94). Informationen zur Produktanwendung. Kabelverschraubungen sind wasserdicht, staub- und schmutzbeständig sowie sandfest (gemäß IP68). Kabelverschraubungen können für Telekommunikation, Steuerung, Instrumentierung, Datenkabel und elektrische Stromversorgung verwendet werden. Was ist IP68?. Die IP-Schutzart ist eine Standard der IEC (International Electrotechnical Commission). Er legt fest, ob ein Produkt staub-, schmutz- oder süßwassergeschützt ist. Die erste Ziffer (6) zeigt an, dass die Kabelverschraubungen gegen schädlichen Staub resistent sind, und die zweite Ziffer (8) zeigt an, dass die Kabelverschraubung mehr als einen Meter unter Süßwasser getaucht werden kann. Was ist UL94?. UL94 ist ein Entflammbarkeit-Sicherheitsstandard für Kunststoffteile wie Kabelverschraubungen, der darauf ausgelegt ist, zu bestimmen, ob eine Flamme selbst erlischt oder sich ausbreitet, sobald das Material entzündet wurde. V2 zeigt an, dass eine Flamme innerhalb von 30 Sekunden an einem vertikalen Element, wie z. B. ein Kabel, aufhört zu brennen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Material:
Chloroprenkautschuk (O-Ring/-Dichtung), Polyamid
Stecker Typ:
Austastung
Durchmesser:
37mm
Mit/ohne Gewinde:
Mit Gewinde
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP66, IP68
Serie:
FIT°C
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, kabelverschraubung m32 messing, blindstopfen, blindstopfen pa, 1722265, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, Alpha Wire, HPM32SL080, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,30*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,711*
€ 1,305*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,66*
€ 13,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.