Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE HPM32 SL080 BLINDSTOPFEN POLYAMID 6 M32X1.5 SCHIEFER


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832502
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     HPM32 SL080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Endstopfen
Produktpalette: Fit® HPM
  • Außendurchmesser: 37 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M32 x 1.5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stopfenmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, dichtstopfen messing, blindstopfen, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ALPHA WIRE, HPM32 SL080, 2832502, 283-2502
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,97*
    € 12,80*
    € 8,95*
    ab € 8,13*
    € 12,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,76*
    € 13,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.