Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power RDF50 DC/DC-Wandler 50W 110 V dc IN, 12V dc OUT / 4.2A Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
XP Power RDF50 DC/DC-Wandler 50W 110 V dc IN, 12V dc OUT / 4.2A Durchsteckmontage 3kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1723084
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     RDF5072WS12
EAN/GTIN:
     5059039943128
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 14 → 160 V dc
Nennleistung = 50W
Eingangsnennspannung = 110 V dc
Ausgangsstrom = 4.2A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Quarter Brick
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 57.9mm
Serie = RDF50
Lastausregelung = ±0.2%
Temperatur max. = +100°C

Besonders großer 12:1-Eingangsbereich (14–160 V dc)EinfachausgangIndustriestandard Quarter Brick–40 °C bis +100 °C Betrieb1500 V dc IsolierungEinstellung der Ausgangsspannung ±10 %Ein/Ausschalten aus der Ferne und Fernabtastung3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
14 → 160 V dc
Nennleistung:
50W
Eingangsnennspannung:
110 V dc
Ausgangsstrom:
4.2A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Quarter Brick
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
57.9mm
Serie:
RDF50
Lastausregelung:
±0.2%
Temperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 1723084, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, RDF5072WS12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 136,19*
€ 6,90*
ab € 89,74*
€ 146,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.