Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power RDE03 DC/DC-Wandler 3W 48 V dc IN, ±15V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723099
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     RDE0348D15
EAN/GTIN:
     5059039999552
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 31.8mm
Serie = RDE03
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
31.8mm
Serie:
RDE03
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1723099, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, RDE0348D15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 28,792*
€ 40,078*
1
€ 6,90*
ab € 31,08*
€ 43,55*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 30,44*
€ 48,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,078*
€ 47,69282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,278*
€ 45,55082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,132*
€ 44,18708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,985*
€ 42,82215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,838*
€ 41,45722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,692*
€ 40,09348
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,792*
€ 34,26248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 400,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.