Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
JST ZH Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 5-polig / 1-reihig, Raster 1.5mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1724936
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
S5B-ZR (LF)(SN)
EAN/GTIN:
5059041544030
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = ZH
Raster = 1.5mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 50,0 V
UL-Zulassung E60389 CSA-Zulassung LR20812 TÜV-Zulassung R9351092. Entsprechende ZH-Gehäuse siehe Best.-Nr. ; 762-0844 762-0844 (typisch). Ummantelte Durchgangsbohrungs-Stiftleisten mit seitlicher Kabeleinführung Steckverbinderserie JST ZH, 1,5 mm. Die ummantelten Stiftleisten der Serie JST ZH mit 1,5 mm Rastermaß haben eine seitliche Kabeleinführung und sind für die Durchgangsbohrungsmontage vorgesehen. Die Leiterplattendicke der horizontalen Stiftleisten der Serie JST ZH mit 1,5 mm Rastermaß kann von 0,6 bis 1,2 mm reichen.
Weitere Informationen:
Serie:
ZH
Raster:
1.5mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
Stiftleiste
,
jst stiftleiste
,
leiterplattenbuchse
,
stiftleiste 5 polig
,
1724936
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
JST
,
S5BZR(LF)(SN)
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,174*
Lager 139
1 Tag
11929
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0662*
€ 0,2039*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,83*
Lager 102
1 Tag
62
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 140,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 1.50 mm ZHR-5 1 St.
Japan Solderless Terminals
ZHR-5
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen