Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B3293 X2 Polyesterkondensator (PET) 1μF ±10% / 305V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725738
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32933B3105K000
EAN/GTIN:
     5059043572642
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B3293
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 14.5mm
Höhe = 29.5mm
Abmessungen = 26.5 x 14.5 x 29.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie B3293 – Klasse X2 305V. Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm (MKT) der Serie B32932. Verfügen über interne Reihenschaltung Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Epoxidharzversieglung, schwer entflammbar Hohe Stabilität des Kapazitätswerts Sicherheitszulassung X2 (bis zu 2,2 F) Zu den Anwendungen gehören Reihenschaltung mit dem Netz, extreme Umgebungsbedingungen, Anwendungen für kapazitive Netzteile und Energiemessgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B3293
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Tiefe:
14.5mm
Höhe:
29.5mm
Abmessungen:
26.5 x 14.5 x 29.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1725738, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32933B3105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,20*
1 Tag
887
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.