Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B3293 X2 Polyesterkondensator (PET) 2.2μF ±10% / 305V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B3293 X2 Polyesterkondensator (PET) 2.2μF ±10% / 305V ac, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1725768
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32934B3225K000
EAN/GTIN:
     5059043587653
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B3293
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 31.5mm
Tiefe = 18mm
Höhe = 27.5mm
Abmessungen = 31.5 x 18 x 27.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Serie B3293 – Klasse X2 305V. Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm (MKT) der Serie B32932. Verfügen über interne Reihenschaltung Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Epoxidharzversieglung, schwer entflammbar Hohe Stabilität des Kapazitätswerts Sicherheitszulassung X2 (bis zu 2,2 F) Zu den Anwendungen gehören Reihenschaltung mit dem Netz, extreme Umgebungsbedingungen, Anwendungen für kapazitive Netzteile und Energiemessgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B3293
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
31.5mm
Tiefe:
18mm
Höhe:
27.5mm
Abmessungen:
31.5 x 18 x 27.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1725768, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32934B3225K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 2,94*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,00*
1 Tag
451
1
€ 14,99*
ab € 2,39*
€ 5,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.