Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 2.2μF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726651
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KN422040P0M
EAN/GTIN:
     5059043359816
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R46
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 26.5 x 13 x 22mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

EN132400, Klasse X2, UL1414. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R46. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R46 haben Selbstheilungseigenschaften. Merkmale. Nennspannung: 50/60 V/Hz Kapazitätsbereich: 0,01 – 10 μF Anschlussabstand: 10,0 mm bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286–2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2200 V dc/1500 V ac Selbstheilungseigenschaften. Anwendungsbereich. Für den weltweiten Einsatz als Unterdrückung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine X2-Sicherheitsklassifizierung erfordern. Vorgesehen für den Einsatz in Situationen, in denen ein Kondensatorausfall nicht zur Gefahr eines elektrischen Schlags führen würde. Nicht geeignet für den Einsatz in Anwendungen "in Reihe mit der Netzversorgung".
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R46
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
26.5 x 13 x 22mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1726651, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R46KN422040P0M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,53665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,65*
€ 267,3335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,31*
€ 225,2789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,03*
€ 185,6757
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 137,11*
€ 163,1609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,47*
€ 155,2593
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 119,22*
€ 141,8718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,33*
€ 127,7227
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.