Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 220nF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726726
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75UR32204040J
EAN/GTIN:
     5059043359298
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 2 kV dc, 700 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 14mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 32 x 14 x 28mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
2 kV dc, 700 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
14mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
32 x 14 x 28mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1726726, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75UR32204040J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
176
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,51*
1 Tag
124
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 5,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 176 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 352 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 176 Stück
Mindestbestellmenge: 176 Stück ( entspricht € 441,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.