Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44A Folienkondensator 10μF ±5% / 450 V ac, 850 V dc, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726917
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AMFP5100ZD0J
EAN/GTIN:
     5059043571966
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 450 V ac, 850 V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Anschlusslänge = 1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Abmessungen = 50 (Dia.) x 101mm
Dielektrikum = Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 10 x 10⁻⁴%

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
450 V ac, 850 V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Anschlusslänge:
1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Abmessungen:
50 (Dia.) x 101mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
10 x 10⁻⁴%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kunststoff-folienkondensator 10uf 450v, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 1726917, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44AMFP5100ZD0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,4588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 674,77*
€ 802,9763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 659,00*
€ 784,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 631,98*
€ 752,0562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 615,50*
€ 732,445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 586,47*
€ 697,8993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.