Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR1005 SMD Induktivität, 1 mH 350mA mit Ferrit DR-Kern, 1005 Gehäuse 12.7mm / ±10%, 2MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727131
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1005-102KL
EAN/GTIN:
     5059043584065
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 350mA
Gehäuse-Form = 1005
Länge = 12.7mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Serie = SDR1005
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 2MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gewickelte Drosseln der Serie SDR1005. Als Serie E6 lieferbar Flache Bauweise, nur 5,0 mm Induktivität nur 0,68 μH RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
350mA
Gehäuse-Form:
1005
Länge:
12.7mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Serie:
SDR1005
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
2MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1727131, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR1005102KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,52*
2 Tage
1049
1
€ 14,99*
ab € 0,306*
€ 1,187*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP002806
ab € 0,261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.