Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRU6011 SMD Induktivität, 1,4 μH 2.6A mit Ferrit DR und RI-Kern, 6011 Gehäuse 6.5mm / ±30%, 140MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727155
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU6011-1R4Y
EAN/GTIN:
     5059043327211
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 1,4 μH
Gleichstrom max. = 2.6A
Gehäuse-Form = 6011
Länge = 6.5mm
Tiefe = 6.2mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 6.5 x 6.2 x 1.1mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 40mΩ
Serie = SRU6011
Kernmaterial = Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max. = 140MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRU6011. Ultraflache geschirmte Bauweise Hoher Nennstrom. Anwendungen: DC/DC-Wandler, EMI-Filter.
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,4 μH
Gleichstrom max.:
2.6A
Gehäuse-Form:
6011
Länge:
6.5mm
Tiefe:
6.2mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
6.5 x 6.2 x 1.1mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
40mΩ
Serie:
SRU6011
Kernmaterial:
Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max.:
140MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1727155, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRU60111R4Y, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,88*
€ 490,1372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 405,44*
€ 482,4736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,08*
€ 453,4852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,42*
€ 440,7998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,01*
€ 411,7519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.