Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xpelair CMF Abzugsgebläse 278m³/h, Leitung, 43dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172751
Hersteller:
     Xpelair
Herst.-Nr.:
     89972AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Lüftertyp = Leitung
Luftdurchsatz = 278m³/h
Geräuschpegel = 43dB(A)
Montage = Deckenmontage
Rohrgröße = 150mm
Serie = CMF

Zentrifugal-Deckenkanal-Lüfter. Diese Lüfter sind für die Montage in der Hohlraumdose konzipiert. Zu den Installationsmerkmalen gehört ein Metallklemmrahmen, der als Vorlage dient und die Installation verstärkt. Der Lüfter ist eine Kassetteneinheit, mit der der Kanal vor dem Lüfter selbst installiert werden kann. Ideal für den Einsatz in Büros, Toiletten, Restaurants oder in allen Situationen, in denen eine unauffällige Belüftung erforderlich ist. Luftbetätigte rückwärtige ZugverschlüsseAuswahl von 3 AuszugskapazitätenGarantie vor OrtStromversorgung: 230 V ac
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Leitung
Luftdurchsatz:
278m³/h
Geräuschpegel:
43dB(A)
Montage:
Deckenmontage
Rohrgröße:
150mm
Serie:
CMF
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 172751, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Xpelair, 89972AW, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.